HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsband 390x4,7 natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-85319
Breite des Bandes - 56 mm
Bandlänge - 390 mm
Banddicke - 1.4 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026107226
Sonepar Artikelnummer
120134791
Hersteller Artikelnummer
111-85319
Hersteller Typ
IT50L-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-85319
Breite des Bandes:
56 mm
Bandlänge:
390 mm
Banddicke:
1.4 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Bündeldurchmesser:
100 .. 19 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
am Bündel anliegend
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.340 kg


