HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm internationaler Widerstandsfarbcode Aufdruck L1,L2,L3,N,Erdung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 561-00302
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 0.8 .. 2.2 mm
Länge - 3 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026473581
Sonepar Artikelnummer
121180616
Hersteller Artikelnummer
561-00302
Hersteller Typ
WIC0-L1,L2,L3,N,Earth-PA66-Special (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
561-00302
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
0.8 .. 2.2 mm
Länge:
3 mm
Breite:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
rasten
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


