HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsclip 2-2.8mm gelb Aufdruck G,H,Y,Z,O,Q,J,K,X,L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 561-02003
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2.8 .. 3.8 mm
Länge - 3 mm
Breite - 5.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026266510
Sonepar Artikelnummer
121180674
Hersteller Artikelnummer
561-02003
Hersteller Typ
WIC2-G,H,Y,Z,O,Q,J,K,X,L-PA66-YE (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
561-02003
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2.8 .. 3.8 mm
Länge:
3 mm
Breite:
5.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
rasten
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


