HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsclip 2-2.8mm gelb Aufdruck P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 561-01164
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 2 .. 2.8 mm
Kabeldurchmesser - 2 .. 2.8 mm
Länge - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026213873
Sonepar Artikelnummer
120555457
Hersteller Artikelnummer
561-01164
Hersteller Typ
WIC1-P-PA66-YE (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
561-01164
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
2 .. 2.8 mm
Kabeldurchmesser:
2 .. 2.8 mm
Länge:
3 mm
Breite:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
rasten
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097


