HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsclip 2.8-3.8 mm schwarz Aufdruck L1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 561-02310
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2.8 .. 3.8 mm
Länge - 3 mm
Breite - 5.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026448602
Sonepar Artikelnummer
121180709
Hersteller Artikelnummer
561-02310
Hersteller Typ
WIC2-L1-PA66-BK (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
561-02310
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2.8 .. 3.8 mm
Länge:
3 mm
Breite:
5.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
rasten
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


