HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsclip 2.8-3.8mm gelb Aufdruck 0-9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 561-02101
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 2.8 .. 3.8 mm
Kabeldurchmesser - 2.8 .. 3.8 mm
Länge - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026214108
Sonepar Artikelnummer
120328704
Hersteller Artikelnummer
561-02101
Hersteller Typ
WIC2-0-9-PA66-YE (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
561-02101
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
2.8 .. 3.8 mm
Kabeldurchmesser:
2.8 .. 3.8 mm
Länge:
3 mm
Breite:
5.6 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
rasten
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.031 kg


