HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsclip 2.8-3.8mm weiß Aufdruck A,E,L,N,R,S,T,+,-,Erdung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 561-02994
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 2.8 .. 3.8 mm
Kabeldurchmesser - 2.8 .. 3.8 mm
Länge - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026216607
Sonepar Artikelnummer
120328705
Hersteller Artikelnummer
561-02994
Hersteller Typ
WIC1-AELNRST+-,EARTH-PA66-YE (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
561-02994
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
2.8 .. 3.8 mm
Kabeldurchmesser:
2.8 .. 3.8 mm
Länge:
3 mm
Breite:
5.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
rasten
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.031 kg


