HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsclip 4.3-5.3 mm gelb Aufdruck G,H,Y,Z,O,Q,J,K,X,L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 561-03003
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 4.3 .. 5.3 mm
Länge - 3 mm
Breite - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026266541
Sonepar Artikelnummer
121180763
Hersteller Artikelnummer
561-03003
Hersteller Typ
WIC3-G,H,Y,Z,O,Q,J,K,X,L-PA66-YE (500)
Hersteller Artikel Nr.:
561-03003
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
4.3 .. 5.3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
rasten
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


