HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0-9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 561-03101
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 4.3 .. 5.3 mm
Kabeldurchmesser - 4.3 .. 5.3 mm
Länge - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026214115
Sonepar Artikelnummer
120328707
Hersteller Artikelnummer
561-03101
Hersteller Typ
WIC3-0-9-PA66-YE (500)
Hersteller Artikel Nr.:
561-03101
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
4.3 .. 5.3 mm
Kabeldurchmesser:
4.3 .. 5.3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
rasten
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.033 kg


