HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungspfeil 62.5x4.7 mm natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-41119
Ausführung - sonstige
Länge - 62.5 mm
Breite - 4.7 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660301889
Sonepar Artikelnummer
121177655
Hersteller Artikelnummer
151-41119
Hersteller Typ
AT1-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-41119
Ausführung:
sonstige
Länge:
62.5 mm
Breite:
4.7 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


