HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsschild 44x19 mm natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-42119
Ausführung - sonstige
Länge - 44 mm
Breite - 19 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660308116
Sonepar Artikelnummer
121177660
Hersteller Artikelnummer
151-42119
Hersteller Typ
IT1-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-42119
Ausführung:
sonstige
Länge:
44 mm
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


