HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsschild 50,8x19,05 mm natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-42229
Ausführung - sonstige
Länge - 50.8 mm
Breite - 19.3 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026122939
Sonepar Artikelnummer
121177662
Hersteller Artikelnummer
151-42229
Hersteller Typ
IMP2-PA66-WH (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-42229
Ausführung:
sonstige
Länge:
50.8 mm
Breite:
19.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


