Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsschild 63,5x44,4 mm natur

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-42269

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 63.5 mm

  • Breite - 44.7 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026122953

Sonepar Artikelnummer

121177664

Hersteller Artikelnummer

151-42269

Hersteller Typ

IMP2.5W1.75-PA66-WH (100)

Hersteller Artikel Nr.:

151-42269

Ausführung:

sonstige

Länge:

63.5 mm

Breite:

44.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

IT- und IMP-Plättchen zur Kennzeichnung von Kabeln und Rohren mit großen Durchmessern. Auch für die Kennzeichnung von ebenen Oberflächen. Beschriftung mit bedruckbaren Etiketten oder mit Markierstiften der Serie T82. Befestigung mit Kabelbindern oder Nieten. Individuell bedruckte Plättchen auf Anfrage erhältlich. Die IT- und IMP-Plättchen eignen sich für die Kennzeichnung von Kabelbäumen, Leitungsbündeln und anderen Objekten vor und nach der Montage. Mit Kabelbindern in beliebigen Längen (Breite bis 4,8 mm) kann eine Befestigung am Bündelgut erfolgen. Alternativ ist eine Fixierung mit Nieten möglich.Die Plättchen können manuell mit den Markierstiften der Reihe T82 beschriftet oder mit passenden Etiketten versehen werden.