HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsschild 88,9x19,05mm natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-42359
Ausführung - sonstige
Länge - 88.9 mm
Breite - 19.3 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026122960
Sonepar Artikelnummer
120909154
Hersteller Artikelnummer
151-42359
Hersteller Typ
IMP3.5-PA66-WH (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-42359
Ausführung:
sonstige
Länge:
88.9 mm
Breite:
19.3 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097


