HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsschilder für Kabelbündel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-80591
Herkunftsland - DK
Zolltarifnummer - 39209990
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026736648
Sonepar Artikelnummer
121200065
Hersteller Artikelnummer
556-80591
Hersteller Typ
TAGPU18X124-LOOP-PUR-RD (300)
Hersteller Artikel Nr.:
556-80591
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39209990
Gewicht:
0.001 kg
Speziell UV-stabilisierte Kennzeichnungsschilder,Robustes und flexibles Material,Bedruckbar mit Thermotransfer- oder Laserstrahldrucker,Erhältlich in vielen verschiedenen Farben,Sonderfarben auf Anfrage,Halogenfrei,Hervorragende flexible und mechanische Eigenschaften,TAGPU LOOP ist ein speziell entwickelter Kabelmarkierer zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen ohne Kabelbinder. Die Markierer werden auf Kabel und Leitungen von 2,8 mm bis 35 mm geschlungen, wo eine dauerhaft lesbare und UV-beständige Kennzeichnung erforderlich ist. Die Kabelmarkierer bestehen aus einem robusten und flexiblen Polyurethan-Material und sind besonders für raue Umgebungen geeignet. Das Material ist sowohl für die Bedruckung auf Thermotransfer- als auch auf Laserstrahldruckern konditioniert. Einfach den gewünschten TAGPU LOOP bedrucken und wie einen Kabelbinder anbringen.Bedrucken Sie mit HellermannTyton's hochwertigem Sortiment an Thermodruckern und Farbbändern oder einem Laserstrahl-Markierungsgerät.


