HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsschilder halogenfrei 11x100mm rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-20091
Ausführung - Rollenform
Länge - 100 mm
Breite - 11 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
2400 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660013157
Sonepar Artikelnummer
121180472
Hersteller Artikelnummer
556-20091
Hersteller Typ
TIPTAG11X100RD-PO-RD (120)
Hersteller Artikel Nr.:
556-20091
Ausführung:
Rollenform
Länge:
100 mm
Breite:
11 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39209990
Gewicht:
0.002 kg


