HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsschilder halogenfrei 11x100mm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-20079
Ausführung - Rollenform
Länge - 100 mm
Breite - 11 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026171760
Sonepar Artikelnummer
121180470
Hersteller Artikelnummer
556-20079
Hersteller Typ
TIPTAG11X100WH-PO-WH (120)
Hersteller Artikel Nr.:
556-20079
Ausführung:
Rollenform
Länge:
100 mm
Breite:
11 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39209990
Gewicht:
0.002 kg


