HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsschilder halogenfrei 11X65 Blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-20066
Ausführung - Rollenform
Länge - 65 mm
Breite - 11 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660142536
Sonepar Artikelnummer
121180468
Hersteller Artikelnummer
556-20066
Hersteller Typ
TIPTAG11X65BU-PO-BU (190)
Hersteller Artikel Nr.:
556-20066
Ausführung:
Rollenform
Länge:
65 mm
Breite:
11 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39209990
Gewicht:
0.001 kg


