HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsschilder halogenfrei 11X65 Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-20062
Ausführung - Rollenform
Länge - 65 mm
Breite - 11 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660146923
Sonepar Artikelnummer
121180466
Hersteller Artikelnummer
556-20062
Hersteller Typ
TIPTAG11X65RD-PO-RD (190)
Hersteller Artikel Nr.:
556-20062
Ausführung:
Rollenform
Länge:
65 mm
Breite:
11 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39209990
Gewicht:
0.001 kg


