HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsschilder halogenfrei 11x65mm gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-20064
Ausführung - Rollenform
Länge - 65 mm
Breite - 11 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660013133
Sonepar Artikelnummer
121180467
Hersteller Artikelnummer
556-20064
Hersteller Typ
TIPTAG11X65YE-PO-YE (190)
Hersteller Artikel Nr.:
556-20064
Ausführung:
Rollenform
Länge:
65 mm
Breite:
11 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39209990
Gewicht:
0.001 kg


