HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsschilder halogenfrei 11x65mm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-20069
Ausführung - Rollenform
Länge - 65 mm
Breite - 11 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660013119
Sonepar Artikelnummer
120357028
Hersteller Artikelnummer
556-20069
Hersteller Typ
TIPTAG11X65WH-PO-WH (190)
Hersteller Artikel Nr.:
556-20069
Ausführung:
Rollenform
Länge:
65 mm
Breite:
11 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39209990
Gewicht:
0.200 kg


