HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsschilder halogenfrei 15x100 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-21074
Ausführung - Rollenform
Länge - 100 mm
Breite - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026171791
Sonepar Artikelnummer
121180474
Hersteller Artikelnummer
556-21074
Hersteller Typ
TIPTAG15X100YE-PO-YE (120)
Hersteller Artikel Nr.:
556-21074
Ausführung:
Rollenform
Länge:
100 mm
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39209990
Gewicht:
0.003 kg


