HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsschilder halogenfrei 15x100 rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-21096
Ausführung - Rollenform
Länge - 100 mm
Breite - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660625336
Sonepar Artikelnummer
121180476
Hersteller Artikelnummer
556-21096
Hersteller Typ
TIPTAG15X100RD-PO-RD (120)
Hersteller Artikel Nr.:
556-21096
Ausführung:
Rollenform
Länge:
100 mm
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39209990
Gewicht:
0.003 kg


