HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsschilder halogenfrei 15x65 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-21064
Ausführung - Rollenform
Länge - 65 mm
Breite - 15 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026171777
Sonepar Artikelnummer
120370446
Hersteller Artikelnummer
556-21064
Hersteller Typ
TIPTAG15X65YE-PO-YE (190)
Hersteller Artikel Nr.:
556-21064
Ausführung:
Rollenform
Länge:
65 mm
Breite:
15 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39209990
Gewicht:
0.312 kg


