HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsschilder halogenfrei 15x65 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-21069
Ausführung - Rollenform
Länge - 65 mm
Breite - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026171784
Sonepar Artikelnummer
121180473
Hersteller Artikelnummer
556-21069
Hersteller Typ
TIPTAG15X65WH-PO-WH (190)
Hersteller Artikel Nr.:
556-21069
Ausführung:
Rollenform
Länge:
65 mm
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39209990
Gewicht:
0.001 kg


