HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsschilder mit Metallanteil 11x100mm blau Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-26501
Ausführung - Rollenform
Länge - 100 mm
Breite - 11 mm
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
600 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660696268
Sonepar Artikelnummer
121180486
Hersteller Artikelnummer
556-26501
Hersteller Typ
TTAGMC11BEX100S-PO/MET-BU (120)
Hersteller Artikel Nr.:
556-26501
Ausführung:
Rollenform
Länge:
100 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39209990
Gewicht:
0.001 kg


