HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsschilder mit Metallanteil 11x65mm blau Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-26500
Ausführung - Rollenform
Länge - 65 mm
Breite - 11 mm
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
950 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660696251
Sonepar Artikelnummer
121180485
Hersteller Artikelnummer
556-26500
Hersteller Typ
TTAGMC11BEX65S-PO/MET-BU (190)
Hersteller Artikel Nr.:
556-26500
Ausführung:
Rollenform
Länge:
65 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39209990
Gewicht:
0.001 kg


