HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsschilder mit Metallanteil 15x100mm blau Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-26503
Ausführung - Rollenform
Länge - 100 mm
Breite - 15 mm
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1920 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660696282
Sonepar Artikelnummer
121180488
Hersteller Artikelnummer
556-26503
Hersteller Typ
TTAGMC15BEX100S-PO/MET-BU (120)
Hersteller Artikel Nr.:
556-26503
Ausführung:
Rollenform
Länge:
100 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39209990
Gewicht:
0.001 kg


