HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsschilder UV-stabilisiert 11x100mm gelb Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-25020
Ausführung - Rollenform
Länge - 100 mm
Breite - 11 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660668517
Sonepar Artikelnummer
121180483
Hersteller Artikelnummer
556-25020
Hersteller Typ
TTAGPU11X100YE-PUR-YE (125)
Hersteller Artikel Nr.:
556-25020
Ausführung:
Rollenform
Länge:
100 mm
Breite:
11 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39209990
Gewicht:
0.002 kg


