HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsschilder UV-stabilisiert 11x65mm weiß Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-25019
Ausführung - Rollenform
Länge - 65 mm
Breite - 11 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660668500
Sonepar Artikelnummer
121180482
Hersteller Artikelnummer
556-25019
Hersteller Typ
TTAGPU11X65YE-PUR-YE (190)
Hersteller Artikel Nr.:
556-25019
Ausführung:
Rollenform
Länge:
65 mm
Breite:
11 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39209990
Gewicht:
0.002 kg


