HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsschilder UV-stabilisiert 15x100mm weiß Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-25006
Ausführung - Rollenform
Länge - 100 mm
Breite - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026300085
Sonepar Artikelnummer
121180477
Hersteller Artikelnummer
556-25006
Hersteller Typ
TTAGPU15X100WH-PUR-WH (125)
Hersteller Artikel Nr.:
556-25006
Ausführung:
Rollenform
Länge:
100 mm
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39209990
Gewicht:
0.002 kg


