HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsträger 10.00x35.0 mm transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 525-10353
Länge - 35 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - farblos
Transparent - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026165356
Sonepar Artikelnummer
121179992
Hersteller Artikelnummer
525-10353
Hersteller Typ
HC09-35-PEUV-CL (50)
Hersteller Artikel Nr.:
525-10353
Länge:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


