HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsträger 13.00 mm transparent / Rolle=25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 525-13003
Ausführung - Rollenform
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - farblos
Transparent - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026165400
Sonepar Artikelnummer
121179994
Hersteller Artikelnummer
525-13003
Hersteller Typ
HCR12-PEUV-CL (25)
Hersteller Artikel Nr.:
525-13003
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.026 kg


