HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsträger 13.00x35.0 mm transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 525-13353
Länge - 35 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - farblos
Transparent - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026165431
Sonepar Artikelnummer
121179996
Hersteller Artikelnummer
525-13353
Hersteller Typ
HC12-35-PEUV-CL (50)
Hersteller Artikel Nr.:
525-13353
Länge:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


