HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsträger 7.00x17.5 mm transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 525-07173
Länge - 17.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - farblos
Transparent - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026165318
Sonepar Artikelnummer
121179988
Hersteller Artikelnummer
525-07173
Hersteller Typ
HC06-17-PEUV-CL (50)
Hersteller Artikel Nr.:
525-07173
Länge:
17.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


