HELLERMANNTYTON - KHelaGuard unststoffschlauch Standard schwarz 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-11107
Nenndurchmesser - 42 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
360 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026302300
Sonepar Artikelnummer
120439280
Hersteller Artikelnummer
166-11107
Hersteller Typ
HG-SW42-PA6-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-11107
Nenndurchmesser:
42 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
35.5 mm
Außendurchmesser:
42.5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
70 mm
Biegeradius, dynamisch:
70 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Brandschutz nach UL94:
V2
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Ja
Zulassung nach UTAC:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.165 kg


