HELLERMANNTYTON - Klapperschutzschlauch schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-60401
Nenndurchmesser - 4 mm
Bündeldurchmesser - 2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026208244
Sonepar Artikelnummer
121178885
Hersteller Artikelnummer
170-60401
Hersteller Typ
HEGSAS04-PET-BK (200)
Hersteller Artikel Nr.:
170-60401
Nenndurchmesser:
4 mm
Bündeldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.008 kg


