HELLERMANNTYTON - Klapperschutzschlauch schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-61200
Nenndurchmesser - 12 mm
Bündeldurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026208275
Sonepar Artikelnummer
121178888
Hersteller Artikelnummer
170-61200
Hersteller Typ
HEGSAS12-PET-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
170-61200
Nenndurchmesser:
12 mm
Bündeldurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.016 kg


