HELLERMANNTYTON - Klapperschutzschlauch schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-62000
Nenndurchmesser - 20 mm
Bündeldurchmesser - 13 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026208299
Sonepar Artikelnummer
121178890
Hersteller Artikelnummer
170-62000
Hersteller Typ
HEGSAS20-PET-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
170-62000
Nenndurchmesser:
20 mm
Bündeldurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.026 kg


