HELLERMANNTYTON - Klapperschutzschlauch schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-63000
Nenndurchmesser - 30 mm
Bündeldurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
125 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026208305
Sonepar Artikelnummer
121178891
Hersteller Artikelnummer
170-63000
Hersteller Typ
HEGSAS30-PET-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
170-63000
Nenndurchmesser:
30 mm
Bündeldurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.043 kg


