HELLERMANNTYTON - Klebeband leitfähig selbstverschweißend 19mm x 4,6m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711-10000
Breite - 19 mm
Werkstoff - EPR
Farbe - schwarz
Länge - 4.6 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026548760
Sonepar Artikelnummer
121181369
Hersteller Artikelnummer
711-10000
Hersteller Typ
HTAPE-SHIELD310-EPR-BK
Hersteller Artikel Nr.:
711-10000
Breite:
19 mm
Werkstoff:
EPR
Farbe:
schwarz
Länge:
4.6 m
Stärke:
0.76 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-40 .. 90 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Ja
Geeignet für Hochspannung:
Ja
Vulkanisierend:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.100 kg


