HELLERMANNTYTON - Klebesockel 13x13 MB2APT-A schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-02243
Länge - 13 mm
Breite - 13 mm
Höhe - 4.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 2.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026604077
Sonepar Artikelnummer
121177539
Hersteller Artikelnummer
151-02243
Hersteller Typ
MB2APT-A-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-02243
Länge:
13 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
4.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2.7 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


