HELLERMANNTYTON - Klebesockel 13x13 mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-13018
Nenndurchmesser - 3 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - kleben
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660314551
Sonepar Artikelnummer
121177587
Hersteller Artikelnummer
151-13018
Hersteller Typ
RA3-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-13018
Nenndurchmesser:
3 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


