HELLERMANNTYTON - Klebesockel 13x13 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-01800
Länge - 13 mm
Breite - 13 mm
Höhe - 4.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 2.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660111280
Sonepar Artikelnummer
121177521
Hersteller Artikelnummer
151-01800
Hersteller Typ
MB2A-PA66-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
151-01800
Länge:
13 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
4.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2.7 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 60 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


