HELLERMANNTYTON - Klebesockel 19x19mm MB3APT-A weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-02978
Länge - 19 mm
Breite - 19 mm
Höhe - 3.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026626079
Sonepar Artikelnummer
121177559
Hersteller Artikelnummer
151-02978
Hersteller Typ
MB3APT-A-PA66-WH (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-02978
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
3.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.4 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Farbe:
weiß
Durchmesser Befestigungsloch:
3.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


