HELLERMANNTYTON - Klebesockel 20x14 mm, UV-witterungsstabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-11310
Länge - 20 mm
Breite - 14 mm
Höhe - 3.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026122144
Sonepar Artikelnummer
121177585
Hersteller Artikelnummer
151-11310
Hersteller Typ
TY3G1S-PA66W-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-11310
Länge:
20 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
3.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
2.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


