HELLERMANNTYTON - Klebesockel 20x20mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-10904
Länge - 20 mm
Breite - 20 mm
Höhe - 3.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026413754
Sonepar Artikelnummer
120328381
Hersteller Artikelnummer
151-10904
Hersteller Typ
QM20A-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-10904
Länge:
20 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
3.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
3.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.067 kg


