HELLERMANNTYTON - Klebesockel 20x20mm QM20APT-A weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-02971
Länge - 20 mm
Breite - 20 mm
Höhe - 3.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026626000
Sonepar Artikelnummer
121177552
Hersteller Artikelnummer
151-02971
Hersteller Typ
QM20APT-A-PA66-WH (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-02971
Länge:
20 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
3.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Farbe:
weiß
Durchmesser Befestigungsloch:
3.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


