HELLERMANNTYTON - Klebesockel 25x25 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-00121
Nenndurchmesser - 13 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - kleben
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660314407
Sonepar Artikelnummer
121177319
Hersteller Artikelnummer
151-00121
Hersteller Typ
RA13-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-00121
Nenndurchmesser:
13 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


