HELLERMANNTYTON - Klebesockel 25x25 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-13601
Nenndurchmesser - 8 mm
Befestigungsart - kleben
Werkstoff - Kunststoff
Mit Abstand zur Wand - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660314827
Sonepar Artikelnummer
121177592
Hersteller Artikelnummer
151-13601
Hersteller Typ
RB8-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-13601
Nenndurchmesser:
8 mm
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


